ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16990070 品番 WP-FC-11-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
トラスコ品番629-3029 材質ナイロン(ベルト部) 寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1400 サイズL ベルト幅W×長さL(mm)補助:85×800 バックルスチール製スライドバックル 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1400 適応ウエスト(cm)95-120
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする