ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス用”ロープ式ランヤード”
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16990185
品番
THL-93-311-130KG-R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品
フックハンガーR-23-45×1個付き
トラスコ品番
627-0857
長さ(mm)
ランヤード寸法:1600
幅(mm)
ランヤード寸法:11
質量(kg)
最大使用可能:130
色
白
タイプ
シングルランヤード
フック口開き(mm)
50、人体側:9、構造物側:50
フック
軽量大口径フック
径(mm)
11
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。