TH510OH93SVOTBLKLL130KR23JANBX フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990709 TH510OH93SVOTBLKLL130KR23JANBX フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990709 TH510OH93SVOTBLKLL130KR23JANBX フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990709 TH510OH93SVOTBLKLL130KR23JANBX フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16990709

フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16990709 品番 TH510OH93SVOTBLKLL130KR23JANBX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
トラスコ品番627-2559 長さ(mm)ランヤード寸法:1600 幅(mm)ランヤード寸法:15 質量(kg)最大使用可能:130 サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする