フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16990745 品番THL2CR93SV21KS130KG2R23JANBX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23 トラスコ品番627-7265 長さ(mm)ランヤード寸法:1600 幅(mm)ランヤード寸法:18 質量(kg)最大使用可能:130 グレー タイプツインランヤード フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50 フック軽量大口径SV回転フック 径(mm)18
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする