フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16990937 品番 TH5062CR93SVOTDGBKLL130K2R23-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番629-1543 長さ(mm)ランヤード寸法:1550 幅(mm)ランヤード寸法:18 寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1200 質量(kg)最大使用可能:130 ダークグレー サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする