TH510OHNV93SVOTBL4LL130K2R23- フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工) 16991041 TH510OHNV93SVOTBL4LL130K2R23- フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工) 16991041 TH510OHNV93SVOTBL4LL130K2R23- フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工) 16991041 TH510OHNV93SVOTBL4LL130K2R23- フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工) 16991041

フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16991041 品番 TH510OHNV93SVOTBL4LL130K2R23-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。
ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番629-1510 長さ(mm)ランヤード寸法:1600・1500 幅(mm)ランヤード寸法:15・32 質量(kg)最大使用可能:130 サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする