※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倣い加工カッター M5460 ScrewFit メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16991235 品番 M5460-008-T09-02-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
倣い加工
金型加工、一般部品加工用。
トラスコ品番646-4546 刃数2 シャンク径(Φmm)9.7 適合チップP320 . -D08 切削径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする