曜日別特売
M5468-016-W16-02-04-XL 丸駒カッター M5468-W ウェルドンタイプ 2枚刃 ワルター 16991506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸駒カッター M5468-W ウェルドンタイプ 2枚刃

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番646-4574
内容量1個注文コード16991506品番M5468-016-W16-02-04-XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
トラスコ品番646-4574刃数2シャンク径(Φmm)16適合チップRO..X0803M04..切削径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする