サンプル画像
ミエローブ
ミエローブの 背抜き手袋
ミエローブの 天然ゴム 背抜き手袋
マッスル3双組 S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
16991585
品番
No.610-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋です。
天然ゴムに特殊すべり止め加工を施しています。
材質
(本体):天然ゴム・綿・ポリエステル混紡
色
ブラック
質量(g)
90
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.4±0.5
手のひらまわり(cm)
19±0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応