アドバンスシリーズ 熱線センサ付ナイトライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16991671 品番WTL4065BK
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

埋込熱線センサ付ナイトライト(LED:電球色)
(明るさセンサ・コンセント付)(ブラック)

適合コンセント部 電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF),600Vビニル絶縁電線(IV)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線,600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用 適合プレートWNS6003B SO-STYLE プレート3コ用(マットブラック)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力ナイトライト部:AC100V 50/60Hz、コンセント部:15A 125V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする