Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット シングル用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16991899
品番
WTA525118F
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
規格
性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレート
WTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A 300V AC
注意
※スイッチCは、必ず0-1端子に結線してください。
※0-3端子に結線した場合、文字表示が「入」でも動作は「切」状態になりますのでご注意ください。
※2ヶ所以上の操作において負荷の状態とスイッチ 「入」「切」表示が反転しますので片切にてご使用ください。
※ハンドル表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。