アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット ダブル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16991908 品番WTA525123FK
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK等 アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 300V AC
注意
※スイッチCは、必ず0-1端子に結線してください。
※0-3端子に結線した場合、文字表示が「入」でも動作は「切」状態になりますのでご注意ください。
※2ヶ所以上の操作において負荷の状態とスイッチ 「入」「切」表示が反転しますので片切にてご使用ください。
※ハンドル表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする