アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット(両切20A)シングル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16991951 品番WTA526319F02
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

適用電線
棒型圧着端子を使用する場合
より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2〜5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)
棒型圧着端子を使用しない場合
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力20A 300V AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする