アドバンスシリーズ あけたらタイマ(親器)(遅れ消灯・留守番タイマ機能付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16992091 品番WTA5333F
参考基準価格(税別)¥12,150 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力4A 100V AC 適合LED専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする