自重堂
自重堂の ☆名入れ作業服
自重堂の 【名入れ】トップス
【加工可】46510 エコ半袖ブルゾン(春夏用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16994014
品番
46510
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
EL
仕様
背当てメッシュ、トリプルステッチ、パイピングデザイン、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、内ポケット、オリジナルデザインボタン
種別
半袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル90%、綿10%
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
70
生地
リサイクルトロ
色番
11
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。