※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
超硬ツイストドリル(ステンレス系および難削材ワーク対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
15
トラスコ品番
409-5320
注文コード
16996275
品番
DC175-08-15.000A1-WJ30RY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番
など
364
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途
ステンレス系および難削材ワークに。
一般部品加工、自動車産業、航空宇宙および食品産業、医療機器用。
仕様
DIN 6535 HAシャンク(円筒シャンク)
トラスコ品番
409-5320
先端角(°)
140
刃径(mm)
15
給油タイプ
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
8D