※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
ドライバーイジリドメトルクス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16999693
品番
BE7915
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
TR15
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
470-7761
質量(g)
57
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし