【加工可】80000 ブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17005178 品番 80000
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

ハードにもカジュアルにも着まわし自在、最高級の一着。最高級の綿「スーピマ」を使用。ソフトでしなやかな着心地とデリケートな光沢感が魅力です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバー サイズM 仕様背ネーム衿吊反射コード使用、背当てメッシュ(プリント柄)、ワンポイント、デザインパイピング、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、システムフラップ(自重堂オリジナル仕様)、オリジナルスライダー、左袖ペン差し(ワンポイント付)、アクションプリーツ(配色)、背中反射テープ 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル60%、綿40% 肩幅(cm)49 袖丈(cm)55 着丈(cm)64 生地ピマーナソフトツイル(減量加工) 色番36 生地性能帯電防止素材使用 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17005345
2023-05-30
用途:
打ち合わせや荷物の移動作業時
株式会社 シオン 様 (建設業・工事業)

ハリがありサラッとした生地だったので、脱ぎ着しやすくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする