※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マイクロパイロットドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17005330 品番 DB131-02-01.650A0-WJ30EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を発揮します。
エマルション、オイル、MQL で使用可能です。

用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。 トラスコ品番418-0826 先端角(°)150 表面処理AlCrN 刃径(mm)1.65 給油タイプ外部給油 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ2D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする