接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 抵抗値(Ω)5k 回転トルク(mN・m[gfcm])0.5以下 注文コード17005442 品番CP-2FB(b)J 5KΩ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は抵抗値・回転トルクなど6種類から選べます 他の種類を見る
種類接触形 電気的回転角度(°)340(-3〜+2) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 回転トルク(mN・m[gfcm])0.5以下 軸径(Φmm)3.175 抵抗値(Ω)5k 抵抗値許容差(%)±20 単独直線性(%)±1 定格電力(W)0.5(50℃) 出力スムーズネス0.1以下 質量(g)約20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:419

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする