※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストドリル(一般部品加工)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)1.8 注文コード17005445 品番DC150-03-01.800U0-WJ30RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は刃径・シャンク径など21種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。

用途一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 トラスコ品番418-5622 先端角(°)140 表面処理TiNAl 刃径(mm)1.8 給油タイプ外部給油 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする