※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
超硬ツイストドリル(一般部品加工)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
1.82
シャンク径(mm)
1.82
注文コード
17005461
品番
DC150-03-01.820U0-WJ30RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
トラスコ品番
416-8412
全長(mm)
36
溝長(mm)
11
先端角(°)
140
表面処理
TiNAl
シャンク径(mm)
1.82
刃径(mm)
1.82
給油タイプ
外部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D