※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
緑測器
緑測器の 検出・センサ
緑測器の センサ
緑測器の 変位・測長・回転角度センサ
接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
抵抗値(Ω)
1k
回転トルク(mN・m[gfcm])
0.5以下
注文コード
17005467
品番
CP-2FK(b)J 1KΩ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
抵抗値・回転トルク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
接触形
電気的回転角度(°)
340(-3〜+2)
機械的回転角度(°)
360/エンドレス
回転トルク(mN・m[gfcm])
0.5以下
軸径(Φmm)
3.175
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
定格電力(W)
0.5(50℃)
出力スムーズネス
0.1%以下
質量(g)
約20