※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削りカッター F5141 DIN1835Bシャンク インチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17005671 品番F5141.UW38.038.Z04.12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
トラスコ品番227-8239 材質スチール 刃数4 首下長(mm)45 シャンク径(mm)38.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする