ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
肩削りカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17005707
品番
F5241.B22.050.Z05.15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
肩削りカッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
117-5558
材質
スチール
刃数
5
首下長(mm)
40
切削径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応