肩削りカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17005725 品番 F5241.B27.080.Z07.15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

肩削りカッターです。

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番117-5588 材質スチール 刃数7 首下長(mm)50 切削径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする