※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM33S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17005786
品番
GX24-2E300N02-CF6 WSM33S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途
溝入れおよび突っ切り用。
トラスコ品番
802-4323
材質
コーティング超硬
適合被削材種
鋼・ステンレス・難削材
コーナー半径Re(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅CW(mm)
3