※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM33S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17005926 品番 GX24-3E500N03-CE4 WSM33S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理

用途溝入れおよび突っ切り用。 トラスコ品番802-4411 材質コーティング超硬 適合被削材種鋼・ステンレス・難削材 コーナー半径Re(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 刃幅CW(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする