自重堂
自重堂の ☆名入れ作業服
自重堂の 【名入れ】トップス
【加工可】80200 綿100%ストレッチブルゾン(秋冬用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17005932
品番
80200
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
洗練されたデザインが、ワークシーンを変える。スーパーソフト加工が、縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性を、ソフトな風合いを実現。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿100%
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
生地
スーパーソフトチノクロス
色番
11
生地性能
ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)
名入れ
可
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。