【加工可】80200 綿100%ストレッチブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17005984 品番 80200
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

洗練されたデザインが、ワークシーンを変える。スーパーソフト加工が、縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性を、ソフトな風合いを実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アイボリー サイズM 仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)116 混率(%)綿100% 肩幅(cm)49 袖丈(cm)55 着丈(cm)64 生地スーパーソフトチノクロス 色番17 生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ) 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17005923
2015-04-23
用途:
現場溶接作業・機械組立

ネイビー色の色合いが思っていたほど薄い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする