※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
2.5
10
12
2
2.5
3
3.5
1
2.6
16
20
6
8
4
5
シャンク径(mm)
6
10
12
6
3
16
20
4
8
刃数
2
2
3
刃長(mm)
6
19
22
6
7
3
50
60
65
75
35
45
32
38
8
12
14
16
28
4
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17006179
品番
H302611-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミルです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
826-0091
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
57
刃長(mm)
6
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応