※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
超硬エンドミル TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
16
刃長(mm)
26
注文コード
17006240
品番
H302711-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
超硬ソリッドエンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
826-0126
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
92
刃長(mm)
26
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応