曜日別特売
H302711-20 超硬エンドミル TAXコート プロトティップ 17006267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬エンドミル TAXコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)20刃長(mm)32注文コード17006267品番H302711-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

超硬ソリッドエンドミルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
仕様TAXトラスコ品番826-0130材質超硬刃数3全長(mm)104刃長(mm)32シャンク径(mm)20刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする