曜日別特売
H302711-3 超硬エンドミル TAXコート プロトティップ 17006276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬エンドミル TAXコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)3刃長(mm)7注文コード17006276品番H302711-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

超硬ソリッドエンドミルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
仕様TAXトラスコ品番826-0131材質超硬刃数3全長(mm)57刃長(mm)7シャンク径(mm)6刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする