※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの 面取り・バリ取り
プロトティップの バリ取り
プロトティップの カウンターシンク
超硬面取りカッター TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17006495
品番
H305831-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
超硬面取りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
802-8455
材質
超硬
全長(mm)
83
刃長(mm)
4.5
首長(mm)
38
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応