※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬面取りカッター TAXコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17006511 品番 H305831-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

超硬面取りカッターです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
仕様TAX トラスコ品番802-8456 材質超硬 全長(mm)57 刃長(mm)2.5 首長(mm)21 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする