曜日別特売
H404691-1-5 超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコート プロトティップ 17007177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃長(mm)1
全長(mm)60
内容量1個注文コード17007177品番H404691-1-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

超硬ボールノーズエンドミルです。

用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様ノンコートトラスコ品番803-0261材質超硬全長(mm)60刃長(mm)1ボール半径(mm)0.5シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする