※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃長(mm)
2
0.6
1
2
全長(mm)
60
38
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17007186
品番
H404691-2-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
803-0381
材質
超硬
全長(mm)
60
刃長(mm)
2
ボール半径(mm)
1
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応