※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの 超硬ドリル
タイテックスの 超硬その他ドリル
超硬パイロットドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17008945
品番
K5191TFT-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。
穴あけ加工。
仕様
TFT
トラスコ品番
802-4508
材質
K30F TFT
全長(mm)
59
溝長(mm)
16
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応