ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 正方形ポジチップ WAM30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17009259
品番
SCMT09T308-PM5 WAM30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:ステンレス鋼用。
旋削加工に。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
117-8738
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
PM5ブレーカー