ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 正方形ポジチップ WSM20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17009268
品番
SCMT09T308-PM5 WSM20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金用。
旋削加工に。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
117-7164
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
PM5ブレーカー