※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 正方形ネガチップ WKK20S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17009338
品番
SNMA090308-RK5 WKK20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-5203
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
RK5ブレーカー