※着用例

【加工可】86200 接触冷感長袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17009825 品番 86200
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバー サイズLL 仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームU、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)53 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 機能冷感 JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止 生地デュアルアクションクールポプリン 色番36 生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17009807
2020-06-12
用途:
商品の搬入、中腰での精密作業、屋内での軽作業
建設業・工事業

夏用なのでポケットが必要最低限なのがちょうどいいです。

対象商品:
17009825
2017-07-19
用途:
営業、現場打合せ
有限会社CI工業 様

とても涼しく着られて良い。建設現場は長袖で入場しなければならないので、涼しさは助かる。

対象商品:
17009886
2015-07-21
用途:
建築現場

肌に触れた感じがヒンヤリとし涼しいそうです。
早速、追加で購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする