58120 【加工可】58120 防寒ブルゾン 自重堂 17010297 58120 【加工可】58120 防寒ブルゾン 自重堂 17010297 58120 【加工可】58120 防寒ブルゾン 自重堂 17010297 58120 【加工可】58120 防寒ブルゾン 自重堂 17010297 58120 【加工可】58120 防寒ブルゾン 自重堂 17010297 58120 【加工可】58120 防寒ブルゾン 自重堂 17010297

【加工可】58120 防寒ブルゾン

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17010297 品番 58120
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290

冬のアウトドア作業もカジュアルに格好よく決める。綿100%のオックス素材でカジュアル感抜群。ポケット多用して街着としても使用できる気軽さが魅力。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
チャコールグレー サイズL 仕様背中プリント、デザインファスナー(胸ポケット)、内ポケット(携帯電話ポケット付)、ワンポイント 種別ブルゾン 胸囲(cm)124 混率(%)表地/綿100% 裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿80gキルト 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 生地オックス 色番48 名入れ可(防寒) サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17010403
2017-01-22
用途:
自転車修理

冬の屋内の作業で使っています。ちょうどいい暖かさです。カーキ色なのですが油汚れがけっこう目立ってしまいます。汚れ作業で使う場合は暗い色を選んだほうがいいかもしれません。

3人が参考にしています
対象商品:
89140396
2022-02-09
用途:
普段着

キャンプ等で火を使うことがあるので火の粉が飛んでも穴が開かない少しでも耐火性のあるコットン表地のものにした。細すぎることは無いのだが袖部分がもう少し太い方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする