※携帯電話収納ポケット

【加工可】85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17012038 品番 85610
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ボタンやファスナー等の突起物の露出をなくした、安全設計の男女ペアユニフォーム。「製品制電」「ストレッチ」「消臭&抗菌」機能を装備したリーズナブルなユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズM 仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、デザインパイピング、内ポケット、消臭&抗菌テープ、左胸ポケットループ付、背中ループ付 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)49 袖丈(cm)23 着丈(cm)64 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、製品制電 生地ストレッチバーバリー 色番11 生地性能ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89155936
2016-04-15
用途:
電機組立 機械加工
有限会社 大島電子 様 (製造業)

落ち着いた感じが好感、1度せんたくしてみないと???

対象商品:
17012038
2015-06-05
用途:
印刷作業
個人のお客様

胸ポケットを増やして欲しいスマホを入れるくらいの大きさで

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
17012056
2015-05-23
用途:
印刷オペレーター用
個人のお客様

もう少し安くして下さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする