※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
深突切りブレード G2042...N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
411-2426
411-2426
412-1971
411-4000
411-4040
410-9154
411-0938
411-8801
411-4008
412-0374
411-7226
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17013240
品番
G2042.32N-3T50SX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
411-2426
幅(mm)
3
高さ(mm)
32
適合チップ
SX
勝手
なし
シャンク幅B(mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク高さH(mm)
32
機能長さ(mm)
151