曜日別特売
G2042.32N-2T30SX 深突切りブレード G2042...N ワルター 17013301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深突切りブレード G2042...N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番411-0938
内容量1個注文コード17013301品番G2042.32N-2T30SX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様セルフクランプトラスコ品番411-0938幅(mm)2高さ(mm)32適合チップSX勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする