※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 丸駒ポジチップ WSM20S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17015997
品番
RCMT0602M0-FM4 WSM20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
412-3641
穴径(Φmm)
2.8
切刃長さ(mm)
6
加工
仕上げ加工
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
円形
厚さS(mm)
2.38
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
6