※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 丸駒ポジチップ WSM20S
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
412-8412
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
注文コード
17016076
品番
RCMT1204M0-FM4 WSM20S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
トラスコ品番・コーティング
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
412-8412
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
12
加工
仕上げ加工
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
円形
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
12