※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 正方形ネガチップ WSM30S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17017178 品番 SNMG120408-RM5 WSM30S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番412-5386 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.7 加工荒加工 コーティングTiAlN+Al2O3+(Al) 適合被削材種ステンレス・難削材 チップ形状正方形 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)0 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする